B-1103-R ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) TAKIGEN(タキゲン) 61112406 B-1103-R ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) TAKIGEN(タキゲン) 61112406

ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61112406 品番 B-1103-R
販売価格(税込) ¥917
販売価格(税別)
834

ステンレス製で耐食性に優れています。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 左右区別右型 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10727

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61112397
2022-02-07
用途:
冬期間に仮設する開閉扉に使用
農・林・水産業

ステンレス製で防錆効果も望め、また、3本のビス留めができるので多少重い扉にも充分な商品でした。欲を言えば上下蝶番の間にプラスティック製等の緩衝材があれば良いかも知れません。でも耐久性の問題があって付けられないかも知れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする