TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の 雑用チェーン
ステンレス チェイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
線径(Φmm)
5
注文コード
61112677
品番
B-1123-Φ5(1m)
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
線径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
線径(Φmm)
5
材質
ステンレス鋼線材(SUS304)
寸法L(mm)
37
寸法D(Φmm)
5
寸法W(mm)
18
チェーン線径(Φmm)
5
使用荷重(kN)
2.45
使用荷重(N)
2450
タキゲンコード
13018