ステンレス チェイン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 線径(Φmm)6 注文コード61112686 品番B-1123-Φ6(1m)
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は線径など8種類から選べます 他の種類を見る
線径(Φmm)6 材質ステンレス鋼線材(SUS304) 寸法L(mm)43 寸法D(Φmm)6 寸法W(mm)21 チェーン線径(Φmm)6 使用荷重(kN)3.43 使用荷重(N)3430 タキゲンコード13019

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする