TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト(M8×L15)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112738
品番
B-1130-8
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
40
寸法L(mm)
15
ねじ径
M8
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
32.6
寸法D2(Φmm)
20
寸法D3(Φmm)
6.3
寸法H1(mm)
33.3
寸法H2(mm)
17
ねじ寸法M
M8
寸法D4(Φmm)
16
ナット幅(mm)
13
ナット高H(mm)
6.5
使用荷重(kN)
0.00079
使用荷重(N)
0.79
寸法M
M8
タキゲンコード
10770