TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト(M10×L18)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112747
品番
B-1130-10
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
75
寸法L(mm)
18
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
41
寸法D2(Φmm)
25
寸法D3(Φmm)
8
寸法H1(mm)
41.5
寸法H2(mm)
21
ねじ寸法M
M10
寸法D4(Φmm)
20
ナット幅(mm)
17
ナット高H(mm)
8
使用荷重(N)
1.47
寸法M
M10
タキゲンコード
10771