TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト(M12×L22)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112756
品番
B-1130-12
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
130
寸法L(mm)
22
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
30
寸法D3(Φmm)
10
寸法H1(mm)
51
寸法H2(mm)
26
ねじ寸法M
M12
寸法D4(Φmm)
25
ナット幅(mm)
19
ナット高H(mm)
10
使用荷重(N)
2.16
寸法M
M12
タキゲンコード
10772