TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト(M16×L27)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112765
品番
B-1130-16
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SUS304)
寸法L(mm)
27
寸法D1(Φmm)
60
寸法D2(Φmm)
35
寸法D3(Φmm)
12.5
用途
キュービクル・配分電盤
質量(g)
245
表面処理
電解処理
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
30
ねじ寸法M
M16
寸法D4(Φmm)
30
ナット幅(mm)
24
ナット高H(mm)
13
使用荷重(N)
4.41
寸法M
M16
タキゲンコード
10773