ステンレス アイボルト(M20×L30)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61112774 品番B-1130-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)430 寸法L(mm)30 ねじ径M20 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)72 寸法D2(Φmm)40 寸法D3(Φmm)16 寸法H1(mm)71 寸法H2(mm)35 ねじ寸法MM20 寸法D4(Φmm)35 ナット幅(mm)30 ナット高H(mm)16 使用荷重(kN)0.00618 使用荷重(N)6.18 寸法MM20 タキゲンコード10774

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする