TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト(M24×L38)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112783
品番
B-1130-24
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
880
寸法L(mm)
38
ねじ径
M24
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
90
寸法D2(Φmm)
50
寸法D3(Φmm)
20
寸法H1(mm)
90
寸法H2(mm)
45
ねじ寸法M
M24
寸法D4(Φmm)
45
ナット幅(mm)
36
ナット高H(mm)
19
使用荷重(kN)
0.00932
使用荷重(N)
9.32
寸法M
M24
タキゲンコード
10776