TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TAKIGEN(タキゲン)の 吊具用アイボルト
ステンレス アイボルト(M30×L45)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61112792
品番
B-1130-30
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
用途
キュービクル・配分電盤
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
1745
寸法L(mm)
45
ねじ径
M30
表面処理
電解処理
寸法D1(Φmm)
110
寸法D2(Φmm)
60
寸法D3(Φmm)
25
寸法H1(mm)
110
寸法H2(mm)
55
ねじ寸法M
M30
寸法D4(Φmm)
60
ナット幅(mm)
46
ナット高H(mm)
24
使用荷重(kN)
0.0147
使用荷重(N)
14.7
寸法M
M30
タキゲンコード
10777