ステンレス 首長アイボルト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61112817 品番 B-1131-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
寸法MM10 寸法L(mm)50 使用荷重(kN)1.47 質量(g)80 寸法D1(Φmm)41 用途キュービクル・配分電盤 材質ステンレス鋼(SUS304) ねじ径M10 表面処理電解処理 寸法D2(Φmm)25 寸法D3(Φmm)8 寸法H1(mm)41.5 寸法H2(mm)21 ねじ寸法MM10 アイ部内径(Φmm)25 寸法D4(Φmm)20 ナット幅(mm)17 ナット高H(mm)8 タキゲンコード10779

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61112808
2017-11-23
用途:
小型船舶係留用に使用
隠岐包装株式会社 様

係留ロープをとる為のアイボルト。首長にすればより深くコンクリートアンカーが打ち込め強度が望めました。現時点ではなんの問題もなく使っています。後は耐用年数が気になるところです。

対象商品:
61112808
2018-09-01
用途:
機会メンテナンス

安い。使ってみましたが、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする