曜日別特売
B-1131-20 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112844

B-1131-20 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112844
B-1131-20 ステンレス 首長アイボルト TAKIGEN(タキゲン) 61112844

ステンレス 首長アイボルト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M20
ねじ寸法MM20
内容量1個注文コード61112844品番B-1131-20
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途キュービクル・配分電盤寸法MM20寸法L(mm)50使用荷重(kN)6.18質量(g)490寸法D1(Φmm)72材質ステンレス鋼(SUS304)ねじ径M20表面処理電解処理寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20アイ部内径(Φmm)40寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16タキゲンコード10782
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112808
2017-11-23
用途: 小型船舶係留用に使用
隠岐包装株式会社

係留ロープをとる為のアイボルト。首長にすればより深くコンクリートアンカーが打ち込め強度が望めました。現時点ではなんの問題もなく使っています。後は耐用年数が気になるところです。

対象商品 : 61112808
2018-09-01
用途: 機会メンテナンス

安い。使ってみましたが、何の問題もありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする