TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン関連商品
ステンレス チェイン止め金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
3
使用荷重(N)
300
注文コード
61112905
品番
B-1134-3
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・使用荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L1(mm)
35
寸法D(Φmm)
3
寸法L2(mm)
5.5
寸法W(mm)
10
タキゲンコード
11489
材質
ステンレス
使用荷重(N)
300