ステンレス チェイン止め金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)6 使用荷重(N)1200 注文コード61112932 品番B-1134-6
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は寸法D・使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)61 寸法D(Φmm)6 寸法L2(mm)9.5 寸法W(mm)15 タキゲンコード11492 材質ステンレス 使用荷重(N)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする