ステンレス チェイン止め金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)10 使用荷重(N)3500 注文コード61112948 品番B-1134-10
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は寸法D・使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L1(mm)90 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)12 寸法W(mm)22 タキゲンコード11496 材質ステンレス 使用荷重(N)3500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする