曜日別特売
B-1159-1 調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン) 61113063

B-1159-1 調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン) 61113063
B-1159-1 調整式フラットトルクヒンジ(L=50) TAKIGEN(タキゲン) 61113063

調整式フラットトルクヒンジ(L=50)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61113063
品番
B-1159-1
販売価格(税込)¥1,496
販売価格(税別)
¥1,360

任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途
事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
使用温度範囲(℃)
0~40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)
ポリアセタノール(POM)
材質(羽根)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13269
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61113063
2023-01-16
用途: 産業機械部品
月島機械株式会社 様

ばね等でトルクを発生し、開した後に閉へと自然と戻るヒンジかと思い込み購入しましたが、動きが固いだけのヒンジでした。調整できるのはその固さです。お間違いな無きよう。

2021-09-22
用途: ポストの開け閉め
建設業・工事業

ダンパーが効いて開け閉めが楽に出来ます
どの位壊れず持つかが楽しみですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする