B-1223-12-L ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133) TAKIGEN(タキゲン) 61113158 B-1223-12-L ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133) TAKIGEN(タキゲン) 61113158

ステンレスワンタッチステー(収縮L1=133)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113158 品番 B-1223-12-L
販売価格(税込) ¥1,979
販売価格(税別)
1,799

ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。

寸法L1(mm)133 寸法L2(mm)195 材質ステンレス鋼板(SUS304) 左右区別左用 用途計測機器・通信機器 質量(g)126 許容荷重(N)147 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード12797

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする