曜日別特売
B-1231 ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61113237

B-1231 ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61113237
B-1231 ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61113237

ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W40×t2)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61113237品番B-1231
販売価格(税込)¥645
販売価格(税別)
586

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。

用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)44材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11624
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: GIVIのトップケース修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

何万もするバイク用のGIVI製トップケースの蝶番が壊れたので樹脂の蝶番部分をサンダーで削り取ってこれを取り付けて修理完了。段差がピッタリなんです。ステンレス製で丈夫で錆びなくて文句なし。但し取付ビスは特殊ドライバーが無ければ回せない仕様にしないと鍵を掛けてる意味が無くなっちゃいます。

2025-08-07
用途: GIVIのトップケース修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

GIVIのトップケースの蝶番部分が壊れた際の修理に使いました。
SUS304製なので強度と耐候性は抜群です。
締結ネジが見えちゃってるんで盗難防止の為に特殊ネジを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする