TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61113246
品番
B-1234
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
材質(羽根)
ステンレス鋼板(SUS316)
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
52
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
適合扉高さ(mm)
600
表面仕上げ
バレル研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
11
タキゲンコード
11625