TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の トルクヒンジ
ステンレス 裏蝶番トルクヒンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61113255
品番
B-1238-2
販売価格(税込)
¥966
販売価格(税別)
¥
878
バスケットに入れる
任意の角度で扉を保持します。
扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。
調整ナットでトルク値を変更できます。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
仕様
初期設定トルク:9.8〜19.6cN・m
使用温度範囲(℃)
0〜40
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13279
定格トルク(cN・m)
9.8〜34.3