TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス スプリング付蝶番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113307
品番
B-1246-5
販売価格(税込)
¥718
販売価格(税別)
¥
653
バスケットに入れる
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法L(mm)
32
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
4.5
寸法D2(Φmm)
7
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
3.2
寸法P1(mm)
14
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
20
N
4
用途
船舶・車両などの操作盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
15
表面仕上げ
光沢バレル研摩
タキゲンコード
13263
定格トルク(cN・m)
90°:7.4、180°:5.3