TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス マリンヒンジ(L75×W50×t2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61113404
品番
B-1369
販売価格(税込)
¥915
販売価格(税別)
¥
832
バスケットに入れる
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS316)
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
75
適合扉高さ(mm)
600
表面仕上げ
光沢バレル研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
26
タキゲンコード
11914