ステンレス 重量扉用ステー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113578 品番 B-1451-2
販売価格(税込) ¥4,987
販売価格(税別)
4,534

強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶 仕様扉用 質量(g)300 寸法L1(mm)161 許容荷重(kN)0.98 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)280 寸法T1(mm)45 寸法T2(mm)33 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード10798

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする