B-1453-2-L ステンレス 天蓋用ロータリーステー TAKIGEN(タキゲン) 61113614

 

B-1453-2-L ステンレス 天蓋用ロータリーステー TAKIGEN(タキゲン) 61113614
B-1453-2-L ステンレス 天蓋用ロータリーステー TAKIGEN(タキゲン) 61113614

ステンレス 天蓋用ロータリーステー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
左右区別
寸法L2(mm)152
内容量1個注文コード61113614品番B-1453-2-L
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左用

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器寸法L1(mm)198寸法L2(mm)152寸法W1(mm)28寸法W2(mm)23寸法t(mm)1.5材質ステンレス鋼板(SUS304)左右区別質量(g)85表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10807
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61113605
2021-12-19
用途: 可動天板に

もう少しビスで固定する金物自体が小さい方が、使用用途も増えるかと思います。
スペースがあるところばかりでは無いので。

対象商品 : 61113623
2020-03-03
用途: 部品交換

作業機械のシャッター用に購入。今までは機械メーカーより回転部分のみ安く購入していたが今後取り扱わないとの連絡がきた。調べたところモノタロウさんに同じ型のものはあったので、ステーをグラインダーでカットして取り出し使用している。
モノタロウさんで回転部分のみ取り扱えたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする