TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 軽量扉用ステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
10812
注文コード
61113666
品番
B-1454-3
販売価格(税込)
¥1,684
販売価格(税別)
¥
1,531
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・計測機器・通信機・船舶
仕様
扉用
表面仕上げ
ビーズショット処理
タキゲンコード
10812