TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 天蓋用スライドステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113675
品番
B-1455-1
販売価格(税込)
¥3,215
販売価格(税別)
¥
2,923
バスケットに入れる
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
蓋は3ヵ所に固定できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
寸法L1(mm)
354
寸法L2(mm)
166
寸法L3(mm)
85
寸法L4(mm)
81
寸法L5(mm)
218
寸法LA(mm)
120
寸法LB(mm)
251
寸法LC(mm)
332
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
仕様
天蓋用
質量(g)
290
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
ビーズショット処理
寸法θ1°
82
寸法θ2°
71
タキゲンコード
10813
寸法θ3°
31