TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 天蓋用スライドステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113684
品番
B-1455-2
販売価格(税込)
¥2,969
販売価格(税別)
¥
2,699
バスケットに入れる
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
蓋は3ヵ所に固定できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
寸法L1(mm)
304
寸法L2(mm)
141
寸法L3(mm)
70
寸法L4(mm)
71
寸法L5(mm)
192
寸法LA(mm)
100
寸法LB(mm)
211
寸法LC(mm)
282
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
仕様
天蓋用
質量(g)
265
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
ビーズショット処理
寸法θ1°
80
寸法θ2°
67
タキゲンコード
10814
寸法θ3°
24