TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス 天蓋用スライドステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113693
品番
B-1455-3
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
蓋は3ヵ所に固定できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
寸法L1(mm)
252
寸法L2(mm)
115
寸法L3(mm)
57
寸法L4(mm)
58
寸法L5(mm)
166
寸法LA(mm)
75
寸法LB(mm)
172
寸法LC(mm)
230
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
仕様
天蓋用
質量(g)
245
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
ビーズショット処理
寸法θ1°
79
寸法θ2°
63
タキゲンコード
10815
寸法θ3°
12