TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス トラップステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
(ストップ位置)25・75・125・175・225・275
注文コード
61113806
品番
B-1468-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1〜6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型
寸法L1(mm)
(ストップ位置)25・75・125・175・225・275
寸法L2(mm)
297
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・振動機器・環境機器
質量(g)
130
位置数
(ストップ)6
許容荷重(N)
215
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
11640