ステンレス トラップステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113815 品番 B-1468-2-1
販売価格(税込) ¥3,526
販売価格(税別)
3,205

振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1〜6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型

寸法L1(mm)(ストップ位置)225 寸法L2(mm)247 材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途船舶・振動機器・環境機器 質量(g)115 位置数(ストップ)1 許容荷重(N)215 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード11396

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする