TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス トラップステー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61113833
品番
B-1468-3-1
販売価格(税込)
¥3,463
販売価格(税別)
¥
3,148
バスケットに入れる
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1〜6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型
寸法L1(mm)
(ストップ位置)175
寸法L2(mm)
197
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・振動機器・環境機器
質量(g)
100
位置数
(ストップ)1
許容荷重(N)
215
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
11397