ステンレス 自在ストップステー

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61113876 品番 B-1470-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,873
販売価格(税別)
3,521

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途天蓋 質量(g)225 寸法L1(mm)286 材質(レバー部)樹脂 寸法L2(mm)201 許容荷重(N)392 寸法LA(mm)70 寸法θ°84 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード11279
注意
※ 皿ビスまたはタッピングねじなどで取付ける時は、パネルの取付け穴に面取り加工をしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
傾斜版のストッパーとして

ストッパーの機能としては問題ないのですが、勝手違い品がないので、右手操作は良いのですが、左手の操作はちょっと…です。
傾斜版にかかる荷重が製品の許容荷重に近いため、2本使いをしようとしたら、勝手違い品が無いので、左側の操作性があまりよくありませんでした。

対象商品:
61113858
2024-09-07
用途:
搬送時
サービス業

霊柩車の製造業者のところにも同じ商品があるけど、
こちらで購入した方が安く買えました。

対象商品:
61113876
2022-09-05
用途:
押し出し窓の開閉時
ユニバーサルデザイン 様 (建設業・工事業)

しっかりしていて問題はありませんが、もう少し細く作られていたら美観的にもさらに完成度が高いと思います。

対象商品:
61113858
2022-01-04
用途:
扉のストッパー

ホームセンターにはどこにも売ってないので非常に助かりました。
扉に取り付けましたが、これはいいです!
ロックすれば、カッチリ固定出来、風が吹いても大丈夫です。
サイズもコンパクトなのでスッキリします。
場所も選ばないと思います。
取り付け次第で、90°以上の位置でロックできます。

対象商品:
61113858
2022-10-26
用途:
屋上の棟屋の出入口ドア
村木モータース 様

ドアを開けた状態でロックして少しの強風が吹くと壊れます。

1人が参考にしています
対象商品:
61113867
2021-06-12
用途:
プレジャーボートのハッチ
その他業種

注文後素早く送っていただきました。プレジャーボートのハッチにちょうどいいです。

対象商品:
61113858
2021-02-03
用途:
機械部品
株式会社ネクストライフ 様 (サービス業)

探しやすい商品で品質も良い商品です。
改善点は特に必要がないと思います

対象商品:
61113876
2020-01-24
用途:
窓のストッパー用
サービス業

以前と全く同じ製品ですので、問題なく使えています。ただ、操作の分からない人には、ちょっと使いにくいかなと思われます。ロック又は、解除の表示と、操作方法が分かり易いと、もっと良いかと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする