ステンレス 2管型加工蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)65 タキゲンコード12981 注文コード61114332 品番B-1527-A-1
販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
578
この商品は寸法L1・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)12 寸法D3(Φmm)9.4 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)60 寸法d(mm)4(商品番号:B-1024-4) 寸法t(mm)2 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)80 表面仕上げ生地 タキゲンコード12981

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする