TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
ステンレス 2管型加工蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
85
タキゲンコード
12982
注文コード
61114348
品番
B-1527-A-2
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
14
寸法D3(Φmm)
12.2
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
100
寸法d(mm)
5(商品番号:B-1024-5)
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
154
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12982