TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス U型裏蝶番1型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61114384
品番
B-1531
販売価格(税込)
¥942
販売価格(税別)
¥
856
バスケットに入れる
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
185
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12842