TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
ステンレス U曲げ裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114402
品番
B-1540-1
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
9
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
15
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
60
寸法W1(mm)
18.5
寸法W2(mm)
17
寸法W3(mm)
Φ10
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
99
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12994