TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
ステンレス 2管型加工蝶番(L85×W60×t3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61114418
品番
B-1543-A-1
販売価格(税込)
¥905
販売価格(税別)
¥
823
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
154
寸法d(mm)
5(商品番号:B-1024-5)
寸法L1(mm)
85
寸法t(mm)
3
寸法E(mm)
4.7
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
14
寸法L2(mm)
40
寸法W(mm)
60
寸法D3(Φmm)
12.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12996