TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ステンレス 付き合せ蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61114488
品番
B-1562-2
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
屋内用配電盤・通信ボックス等
質量(g)
235
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13002