※右用です

ステンレス ストッパー付天蓋用ステー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61114533 品番 B-1570N-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,236
販売価格(税別)
1,124

ステンレス製で耐食性に優れています。
45°ごとの位置でストップします。

左右区別左用 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途計測機器・環境機器・通信機器の天蓋 質量(g)78 許容荷重(N)147 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード13122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする