TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
ステンレス ストッパー付天蓋用ステー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114542
品番
B-1570N-R
販売価格(税込)
¥1,236
販売価格(税別)
¥
1,124
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
45°ごとの位置でストップします。
左右区別
右用
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
計測機器・環境機器・通信機器の天蓋
質量(g)
78
許容荷重(N)
147
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
13123