曜日別特売
B-1847-L ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン) 61114637

B-1847-L ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン) 61114637
B-1847-L ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン) 61114637
B-1847-L ステンレス テーブル金具 TAKIGEN(タキゲン) 61114637

ステンレス テーブル金具

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード11852
内容量1個注文コード61114637品番B-1847-L
販売価格(税込)¥1,547
販売価格(税別)
1,406

ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。

用途小型テーブル材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)150許容荷重(N)147(金具先端部)表面仕上げバレル研磨商品タイプ左用タキゲンコード11852
注意
※原則として壁固定側の取付け穴は3ヶ所のうち、下2ヶ所を使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61114637
2023-06-13
用途: キャンピングカーのテーブル
PA-R

この製品を使ってガタが出るだの何だの言っている人は使わない方が良い。
使い方間違っている。
これは1箇所ヒンジ等で固定された部分に使えば「全くガタ付きが無い優れた折り畳み足」に使える商品。
素人用では無い。

1が参考にしています
対象商品 : 61114646
2018-04-21
用途: テーブルの足として使用
農・林・水産業

3本足のテーブルに使用しました。開閉は確実でしっかりしている(星5)が、左右の支持が緩くガタガタ(星2)します。見てくれ悪いがL型金具で揺れを止めしました。

1が参考にしています
対象商品 : 61114637
2018-06-27
用途: 棚受けに使用

開閉時の遊びが大きいので負荷時に90度にならないので使用は断念した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする