TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
ステンレス リーフヒンジ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード
13068
注文コード
61114655
品番
B-1848N
販売価格(税込)
¥3,092
販売価格(税別)
¥
2,811
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L2・タキゲンコード
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンは両端カシメされています。
中型・小型の側面扉や小扉に最適です。
左右兼用型
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・バン・船舶
軸径(Φmm)
8
穴の有無
有
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
13068