ステンレス トラック用あおりヒンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61114682 品番 B-1867-1R
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・平ボディー・ウイング車 付属品割ピン・ワッシャー 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード11422

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:365

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする