TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジピン
ステンレス 3管角ヒンジピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114786
品番
B-1970-3
販売価格(税込)
¥905
販売価格(税別)
¥
823
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
5
寸法D3(Φmm)
10
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
20
寸法L4(mm)
80
寸法T(mm)
2
寸法d(mm)
4(商品番号:B-1024-4)
寸法□W(mm)
12
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
100
タキゲンコード
10851
注意
※E形止め輪は付属されておりません。