TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
針金パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61114996
品番
C-21-1
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
材質
黄銅板(C2801P)
引張荷重(N)
78
用途
計測機器
質量(g)
30
寸法L1(mm)
40
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
3
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
37
寸法L3(mm)
11
寸法L4(mm)
5.5
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
8
寸法P1(mm)
29
寸法P2(mm)
25
寸法L5(mm)
14
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
20037