難燃性クッションゴム(Φ12×L10)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61115696 品番C-30-CS-4-EP-UL
販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚 形状丸形 寸法(mm)Φ12×L10 質量(g)0.5 硬度50°±5° 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 特性難燃性 タキゲンコード24106 適合用途緩衝

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61115687
2024-12-01
用途:
草刈機のメンテナンス
建設業・工事業

サイズもピッタリで柔軟性も十分でスムーズに取り付けできました。

対象商品:
61115687
2019-06-09
用途:
東芝の扇風機F-ALX50Wの台座に使用、ピッタリでした。
その他業種

多種、多様なクッションゴムを製造していますので、規格、寸法を確認注意して購すると大変便利です。

対象商品:
61115687
2023-03-25
用途:
車両の穴に使いたくて買ったが、貫通穴だった
天馬屋 様

車両の整備穴の防水塞ぎに使えないかと思い試し買いしたが、クッションゴムとあるしてっきり貫通穴では無いと思ったけど、丸っきりの貫通穴だった。
安価な物なので助かったが、夜に物を探して注文するのは、思い込みの間違いもしやすく反省。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする