C-30-SG-16A-EP-UL 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン) 61116502 C-30-SG-16A-EP-UL 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン) 61116502 C-30-SG-16A-EP-UL 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン) 61116502

難燃性膜付グロメット

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)11 タキゲンコード24114 注文コード61116502 品番C-30-SG-16A-EP-UL
販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
この商品は内径・タキゲンコードなど35種類から選べます 他の種類を見る

難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)

寸法D1(Φmm)23 寸法D2(Φmm)20 寸法D3(Φmm)16 寸法H1(mm)8.5 寸法H2(mm)2 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)3.5 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法L4(mm)- 寸法R(mm)- 寸法W1(mm)- 寸法W2(mm)- 寸法W3(mm)- 寸法W4(mm)- 寸法W5(mm)- 寸法d(Φmm)11 寸法t(mm)0.5 用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 質量(g)2.5 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 内径(Φmm)11 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性 タキゲンコード24114

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
作業穴を塞ぐのに使用
春田商会 様 (その他業種)

問題なく使用できました。サイズも表示通りだったので装着もスムーズにできました。硬さも丁度いいです。

対象商品:
61116658
2024-09-12
用途:
自動車修理
その他業種

内装パネルの穴塞ぎに使いました。大径サイズはホームセンターにも置いていないので助かりました。

1人が参考にしています
2025-04-30
用途:
計装工事ケーブル工事
有限会社HEATEC 様 (建設業・工事業)

耐久性があり穴寸法もピッタリで使いやすく重宝しています。

対象商品:
61116493
2024-04-26
用途:
バイク

バイクの乾式クラッチに開いてる穴を塞いで雨天時に水の進入を防ぐため

1人が参考にしています
対象商品:
61116737
2023-12-24
用途:
水の侵入を防ぐために使用
M-ARAI 様

タキゲン製の大きいサイズのグロメットが安価に購入出来てとても満足です。

対象商品:
61116676
2024-02-08
用途:
関西電力の家庭用受電メータについていた穴を塞ぐため
京都先端科学大学附属高等学校  様

タキゲンのサイトには、3Dのモデルまで置いてあるので、手に取るように形状を理解することができた。
安価で信頼できる品質であった。

1人が参考にしています
対象商品:
61116728
2024-09-02
用途:
配線の入線孔に使用
FA電機 様

メーカー製なので全く問題は無し。単価が安ければ尚良し

対象商品:
61116493
2022-10-27
用途:
車内へセンサーハーネス引き込み時
運輸・通信業

近所のホムセンに良いサイズが無かったのですが
モノタロウにあって助かりました。
センサーハーネス引き込む際に見た目も綺麗に
収まりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする