ホールキャップ

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61117193 品番 CP-30-HC-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥29
販売価格(税別)
26

板金(0.6〜1.2mm)の穴(Φ7〜Φ45)をワンプッシュでふさぎます。
密着性があり、がたつきを防ぎます。

寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法D3(Φmm)10 寸法H1(mm)7.5 寸法H2(mm)3 用途板金穴をふさぎます。 材質ポリエチレン ブラック 質量(g)0.5 適合板厚(mm)0.6〜1.2 タキゲンコード23623

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61117193
2023-04-18
用途:
車内の穴埋め
松村整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ホール経を間違えなければ密着性も高く非常に使い勝手が良い

対象商品:
61117175
2023-01-30
用途:
製品穴塞ぎ
製造業

穴が開いたままでは指を怪我する可能性があるのでキャップにて仮に塞ぎ、完成時には取り外すのに必要。

対象商品:
61117175
2022-06-03
用途:
自動車のモノコックフレーム内部に、発泡ウレタン投入用に開けた穴を塞ぐ為に使用。

発泡ウレタンノズルの直径に合わせて購入。しっかりと嵌り、問題なく使用出来た。
ホールキャップ施工後、アルミテープで更に押さえたので、脆化も予防出来て安心。

2022-05-14
用途:
自動車パネルの捨て穴埋め
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが豊富で違う穴径でも同じデザイン&色で埋められる。一個ずつ個包装なのは過剰だし、ゴミだらけになるし、開封が面倒。

対象商品:
61117202
2022-02-01
用途:
配線加工
自動車・二輪車・自転車関連業

リヤ ドライブレコーダー配線通しに使用 配線周りがスッキリしてよい感じに仕上がりました。

対象商品:
62808244
2021-12-19
用途:
ドライブレコダー配線加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコダー配線加工に使用
リヤパネルに配線隠しをしたい為内部から配線を通し穴あけ加工
外部から配線が見えなくスッキリしました。

対象商品:
62808278
2021-04-29
用途:
オートバイ、グリップヒーターのエンドキャップ蓋として使用
製造業

一部車両でハンドルエンドが貫通と非貫通式が有り蓋の有無で対応してますが、経年劣化等で蓋が脱落し紛失した場合は純正部品が1つ450円ほどしますが、こちらですと1/30の値段で補修できます。

対象商品:
62808253
2021-02-22
用途:
自働車部品の代用

純正部品の代用品として使用、純正部品ではないので形状が少し違いましたが問題なく使用できます。ただ外すとき簡単に外れるので良いのか悪いか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする