TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
プレーンキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61117814
品番
CP-30-HP-TR12-Ivory
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
Φ11の穴をふさげます。
取付けは簡単。指で押込むだけです。
材質
ポリカーボネート(PC)
質量(g)
0.4
適合板厚(mm)
1・3
標準色
アイボリー
タキゲンコード
820130