オープンブッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61117823 品番 CP-30-OB-8
販売価格(税込) ¥24
販売価格(税別)
22

難燃材(UL94V-0)を使用
ブッシュが切れているためブッシュの後付けが容易に行えます。

寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12.6〜13 寸法H(mm)9 寸法W(mm)18 寸法d(Φmm)8 材質ポリアミド66 ブラック 種類グロメット 内径(Φmm)8 適合板厚(mm)0.8〜3.2 標準色ブラック 特性難燃性 タキゲンコード24241

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61117823
2023-01-03
用途:
クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルームからバルクヘッド貫通でバキュームホースを室内に引き込む際に、ホース保護と緩み止めを兼ねて開孔部に本製品を使用しました。
 開孔しっぱなしよりも見た目が良く、ホース外径とジャストサイズになるためホースの動きが制限されるので、水密用のシーラントも少量で済みました。

対象商品:
61117823
2020-02-24
用途:
車配線通し
電気・ガス・熱供給・水道業

グロメットに穴を空けた後に使用しました。
こういう便利な物が有ることを最近まで知りませんでした。

対象商品:
61117823
2018-08-13
用途:
配線の通し作業に
運輸・通信業

安く、1個から購入可能なのが魅力です。
ホームセンターなどには置いてないですから。
製品の品質もよいの思います。

対象商品:
61117823
2017-07-13
用途:
配線作業時

用途がかなり限定されるため近隣のホームセンターにはありませんでした。ここで見つけて、配線の保護ができて幸いでした。数量も一個からの販売で余剰にもならずCPは最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする